{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GDS 18V-450 HC | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Moment maxim treapta 1 | 250 Nm | |
Moment maxim treapta 2 | 330 Nm | |
Moment maxim treapta 3 | 450 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M20 | |
Moment maxim de rotaţie dur | 450 Nm | |
Turaţie de mers în gol | 2.300 min-1 | |
Număr de percuţii | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 1 | 1.900 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 2 | 2.500 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 3 | 3.300 min-1 | |
Moment de rupere maxim | 800 Nm | |
Profil de antrenare portsculă | Pătrat exterior | |
Dimensiunile portsculei | 1/2 inch | |
Turaţie maximă treapta 1 | 1.500 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 2.300 min-1 | |
Greutate fără acumulator | 1,6 kg | |
Greutate | 2,1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 14,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074052 GDS18450HC | |
EAN / GTIN | 4059952568034 | |
Număr producător | 06019K4002 |