Şurubelniţă cu percuţie şi acumulator GDR18V200

Cod articol: 074052 GDR18V200
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GDR18V200
Număr de acumulatoare incluse 2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Trepte moment de rotaţie 1
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M16
Moment maxim de rotaţie dur 200 Nm
Număr de percuţii 0 min-1 - 4.000 min-1
Moment de rupere maxim 350 Nm
Profil de antrenare portsculă Locaş hexagonal
Dimensiunile portsculei 1/4 inch
Greutate 1,1 kg
Vibraţie maximă conform EN 14 m/s2
Utilizare tipică Strong
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Număr producător 06019J2107

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
Şurubelniţă compactă cu percuţie 18 V, cu suport de biţi 1/4 inch.
  • Moment de rotaţie ridicat şi număr mare de percuţii (4000 min−1), care permit un progres rapid al lucrului la înşurubări în metal (până la M16) şi în lemn.
  • Model foarte scurt, care permite o manevrare perfectă chiar la lucrul desfăşurat deasupra capului sau în locurile cele mai înguste.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la 073851073867.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături