Şurubelniţă cu percuţie şi acumulator GDS1050HC

Cod articol: 074052 GDS1050HC
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GDS18V-1050HC
Număr de acumulatoare incluse 2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 8 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Trepte moment de rotaţie 3
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M24
Moment maxim de rotaţie dur 1.050 Nm
Număr de percuţii 0 min-1 - 2.600 min-1
Moment de rupere maxim 1700 Nm
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 3/4 inch
Greutate 2,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 13,5 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074052 GDS1050HC
EAN / GTIN 4059952548616
Număr producător 06019J8202

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
Şurubelniţă cu percuţie 3/4 inch cu tehnologie BITURBO fără perii şi cu conectivitate bluetooth.
  • 3 trepte de viteză/ale momentului de rotaţie.
  • 2 regimuri de funcţionare, pentru metal şi pentru lemn.
  • Alţi parametri se reglează individual prin aplicaţia Toolbox.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la 073851073867.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături