Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator M18FMT2F12

Cod articol: 074010 M18FMT2F12
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18FMT2F12
Număr de acumulatoare incluse 2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Moment maxim treapta 1 475 Nm
Moment maxim treapta 2 610 Nm
Moment maxim treapta 3 745 Nm
Moment maxim treapta 4 47 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M22
Număr de percuţii treapta 1 0 min-1 - 900 min-1
Număr de percuţii treapta 2 0 min-1 - 2.100 min-1
Număr de percuţii treapta 3 0 min-1 - 3.100 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Greutate 6,3 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074010 M18FMT2F12
EAN / GTIN 4058546346416
Număr producător 4933478450

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei. Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi momentului de rotaţie.
  • Formă compactă.
  • Nivelul 4 pentru o combinaţie optimă între putere şi precizie la deşurubarea şuruburilor.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături