{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18FQID-502X | |
Tip | M18FQID | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Moment maxim treapta 1 | 40 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M14 | |
Număr de percuţii treapta 1 | 0 min-1 - 1.800 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 2 | 0 min-1 - 2.900 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 3 | 0 min-1 - 3.700 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 4 | 0 min-1 - 3.700 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | HEX (E 6,3) | |
Dimensiunile portsculei | 1/4 inch | |
Greutate | 1,8 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | 12 m/s2 | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074010 M18FQID | |
EAN / GTIN | 4002395277636 | |
Număr producător | 4933451790 |