{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | M18 FID3 | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Moment maxim treapta 1 | 40 Nm | |
Moment maxim treapta 3 | 226 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M16 | |
Număr de percuţii treapta 1 | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 2 | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 3 | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Număr de percuţii treapta 4 | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | HEX (E 6,3) | |
Dimensiunile portsculei | 1/4 inch | |
Greutate | 1,7 kg | |
Utilizare tipică | Strong | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 |