Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator M18FIW2F12

Cod articol: 074010 M18FIW2F12
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18 FIW2F12
Număr de acumulatoare incluse 2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Moment maxim treapta 1 102 Nm
Moment maxim treapta 2 203 Nm
Moment maxim treapta 3 339 Nm
Moment maxim treapta 4 34 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M18
Număr de percuţii treapta 1 0 min-1 - 1.000 min-1
Număr de percuţii treapta 2 0 min-1 - 2.400 min-1
Număr de percuţii treapta 3 0 min-1 - 3.400 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Greutate 5,9 kg
Utilizare tipică Strong
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074010 M18FIW2F12
EAN / GTIN 4058546346355
Număr producător 4933478444

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei. Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi momentului de rotaţie.
Șurubelniță compactă cu percuție cu acumulator 18 V / 5,0 Ah, cu lungime constructivă de doar 124 mm.
  • Formă compactă.
  • Nivelul 4 pentru o combinaţie optimă între putere şi precizie la deşurubarea şuruburilor.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături