Sistem Li-Ion M18B5 MB18

Cod articol: 073816 MB18
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M18B5
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate per acumulator 730 g
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073816 MB18
EAN / GTIN 4002395381449
Număr producător 4932430483

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE Tehnologie cu acumulator REDLITHIUM-ION™.
  • Potrivit pentru toţi utilizatorii profesionişti.
  • LED-ul acumulatorului oferă oricând informaţii despre gradul actual de încărcare a acumulatoarelor, doar printr-o apăsare a butonului.
  • Utilizare fără probleme până la -20°C.

Adaptat pentru:

Acumulator glisant M18 pentru toate aparatele Milwaukee 18V-Li-Ion.

Notă:

Când utilizați dispozitive Milwaukee M18 care vin în contact cu substanțe chimice, se recomandă utilizarea acumulatorului MB18-CR.