Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator M12FDDXK2

Cod articol: 070210 M12FDDXK2
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12 FDDXKIT-202X
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie dur 34 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 400 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.600 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 34 mm
Greutate 0,9 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică Medium
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070210 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Număr producător 4933464979

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE − pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizate stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare. Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
Maşină compactă de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu mandrină cu schimbare rapidă.
  • Sistem 4 în 1 de capete interschimbabile, cu patru capete diferite.
  • Lungime constructivă de doar 185 mm.

Livrare:

Kit cu mandrină de metal 10 mm, adaptor şurubelniţă unghiulară, adaptor excentric, ataşament HEX 6 mm, inclusiv 2 × acumulator 12 V / 2,0 Ah Li-Ion M12 B2, încărcător, cutie HD.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt dispnibile cu nr. 073814, 073815, 073829 și 073840.