{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18 FDD3 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Moment maxim de rotaţie dur | 158 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 2.100 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 16 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 89 mm | |
Greutate | 1,8 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat |
Cod articol | 070210 M18FDD3-2 |