Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator M12BDD2

Cod articol: 070210 M12BDD2
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
    Denumirea producătorului M12BDD-202C
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Număr de acumulatoare incluse 2
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 2 Ah
    Tensiunea acumulatorului 12 V
    Model constructiv motor Motor cu 4 poli
    Moment maxim de rotaţie dur 30 Nm
    Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 400 min-1
    Turaţie maximă treapta 2 1.500 min-1
    Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 10 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 22 mm
    Greutate 1,2 kg
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Utilizare tipică Medium
    recomandat pentru material lemn; Oţel
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 070210 M12BDD2
    EAN / GTIN 4002395002627
    Număr producător 4933441915

    Descriere

    Execuţie:

    MILWAUKEE − pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizate stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare. Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
    • Cu motor CC în 4 poli, care necesită întreţinere minimă, cu moment înalt de rotaţie.
    • Sistem electronic REDLINK™ – gestionare sigură a sarcinii cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate îndelungată a acumulatorului, motorului şi cutiei de viteze.
    • Lungime constructivă de doar 185 mm.
    • Reglare a momentului în 19 de trepte, plus treapta de găurire.

    Avantaj:

    Extrem de compact, lungime constructivă de numai 185 mm.

    Livrare:

    Inclusiv 2× acumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, încărcător, clips de centură, cutie HD.

    Notă:

    Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt dispnibile cu nr. 073814, 073815, 073829 și 073840.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături