Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator M12FDD2-4

Cod articol: 070210 M12FDD2-4
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12FDD-402X
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie dur 44 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.700 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 35 mm
Greutate 1,4 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE − pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizate stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare. Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
  • Motor POWERSTATE™ fără perii pentru putere mai mare într-un design mai compact (lungime 168 mm).
  • Produse electronice REDLINK PLUS™ pentru gestionarea inteligentă a energiei și protecție la suprasarcină.
  • Reglare a momentului de rotație în 16 de trepte, plus treaptă de găurire.

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion 12 V / 4,0 Ah, încărcător, clips de centură, cutie HD.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt dispnibile cu nr. 073814, 073815, 073829 și 073840.