Sistem Li-Ion M12B4, 4,0 Ah, Tip acumulator: MB12

Cod articol: 073815 MB12
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M12B4
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Recomandat pentru 12V Milwaukee
Greutate per acumulator 460 g
Tip produs Acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 073815 MB12
EAN / GTIN 4002395377268
Număr producător 4932430065
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE Tehnologie cu acumulator REDLITHIUM-ION™.
  • Potrivit pentru toţi utilizatorii profesionişti.
  • LED-ul acumulatorului oferă oricând informaţii despre gradul actual de încărcare a acumulatoarelor, doar printr-o apăsare a butonului.
  • Utilizare fără probleme până la -20°C.

Notă:

Când utilizați dispozitive Milwaukee M18 care vin în contact cu substanțe chimice, se recomandă utilizarea acumulatorului MB18-CR.