Ergonomie și ESD: Bancurile de lucru ESD protejează componentele și sporesc productivitatea
Oamenii petrec, în medie, 8 ore pe zi la locul de muncă. Prin urmare, pare evident că un bun banc de lucru de asamblare trebuie să facă mai mult decât doar protejarea împotriva ESD – trebuie, de asemenea, să ofere un mediu de lucru ergonomic pentru a menține componentul în siguranță și pentru a proteja sănătatea angajaților dvs.
Majoritatea pericolele aferente lucrărilor de asamblare ESD sunt greu de observat, cum ar fi descărcările electrostatice. Problemele de sănătate trec, de asemenea, nedetectate de multe ori, ceea ce înseamnă că nu vă dați seama de ele decât mai târziu, când suferiți deja de dureri de spate și articulare. Menținerea unei bune posturi previne mișcările nesănătoase și inutile, iar crearea unor workstation-uri flexibile, proiectate ergonomic, reprezintă un mijloc eficient de asigurare a productivității și calității componentelor ridicate. Gândiți-vă în perspectivă și preveniți problemele înainte ca acestea să apară – alegeți un banc de lucru ESD ergonomic și luați toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura că sunteți, pe cât posibil, protejat.
Curățare sigură cu ESD-Cleaning Wall și curățătorii ESD
Panoul de curățare ESD de la GARANT Uni Line este o coloană foarte robustă cu pereți dubli, realizată din tablă. Placa de bază robustă permite instalarea și mișcarea ușoară. Panourile perforate pot fi folosite pe ambele părți pentru atașarea diferitelor accesorii pentru panouri perforate, precum și a cârligelor și suporturilor Easyfix, de exemplu coş de colectare pentru reciclare ESD easyBin şi recipiente deschise pentru depozitare ESD.
Pentru întreţinerea şi curăţarea ESD, vă recomandăm de asemenea ESD set de perie de mână şi recipeint pentru praf
confecţionate din plastic conductiv de volum şi mătură ESD
.
Curăţătorul ESD Clean-STAT
curăţă în profunzime toate suprafeţele. În timpul procesului, menţine conductivitatea şi nu lasă în urmă reziduri de izolare. Şerveţelele de curăţare ESD
sunt lavabile la 90°C, pot fi sterilizate şi nu lasă scame.
Mese ESD: elemente fundamentale ale oricărui EPA
Nu toate mesele sunt la fel, ceea ce este adevărat în mod special atunci când nu doriți să luați riscuri când vine vorba de descărcările electrostatice. Mesele de lucru care sunt dotate cu protecție ESD specială disipează sarcinile electrostatice peste zona de lucru și printr-un cablu de împământare, astfel încât mesele ESD să rămână neutre la sarcină. Mesele ESD de înaltă calitate pot proteja atât sănătatea angajaților, cât și componentele electronice. Profitați de această versatilitate și alegeți dintr-o gamă largă de mese ESD. Puteți, de asemenea, beneficia de componente din plastic, cum ar fi capacele de acoperire, care sunt, de asemenea, neconductoare.
Firește, mesele noastre ESD sunt proiectate să fie extrem de durabile, ceea ce înseamnă că vă vor servi timp de mulți ani.
Covorașele pentru masă ESD oferă baza ideală pentru munca în condiții de siguranță
Covorașele pentru masă ESD pot fi lăsate pe mese fără nicio problemă.
Exact ca și o masă ESD, un covoraș pentru masă ESD antistatic se poate dovedi o adevărată comoară la lucrările cu componente electronice sensibile. Covorașul antistatic antiderapant și termorezistent este împământat și fabricat dintr-un material extrem de rezistent la uzură. Este cu adevărat bun la toate, deoarece descarcă electricitatea statică, și astfel previne acumularea sarcinilor electrostatice. Ba mai mult, materialul este, de asemenea, foarte rezistent la ciocanele de lipit, ceea ce îl face durabil și înseamnă că nu rămân reziduuri negre după contactul cu argintul din aliajul de lipit.
Există doar un singur lucru care nu îi place covorașului de masă ESD: murdăria. Așadar, asigurați-vă că îl curățați în mod regulat pentru a menține calitatea bună și durata de viață lungă a componentului.
Curelele de mână ESD combină libertatea de mișcare maximă cu împământarea excelentă
Cureaua de mână ESD complet lipsită de metale este un lucru micuț cu adevărat extraordinar. Când vine vorba de asamblarea componentelor electronice, stilul trebuie să fie mână în mână cu funcționalitatea – ceea ce este motivul pentru care această curea de mână ESD atractivă face furori și când vine vorba de funcțiile sale. Când se intră în contact cu un material conductiv electric, curelele ESD descarcă electricitatea statică prin corpul purtătorului fără ca acesta să-și dea seama. Singurul lucru pe care purtătorul trebuie să îl facă este să se asigure că se menține permanent contactul curelei de mână ESD cu pielea sa. Pentru a ușura pe cât posibil acest lucru, cureaua de mână ESD este confortabil de purtat și de-abia perceptibil în timpul desfășurării muncii de zi cu zi. Iar pentru a asigura faptul că purtătorul are libertate maximă în timpul lucrului purtând cureaua de mână, împământarea configurată nu include doar cureaua de mână fabricată din plastic conductiv, ci și un cablu spiralat flexibil care conectează cureaua de mână la sursa de împământare. Acesta asigură că sarcina electrostatică ajunge exact unde trebuie: în pământ.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/Fachberatung-Betrioebseinrichtung-760x500-final~1_w1410.jpg)
Aveți întrebări? Am fi încântați să vă oferim sfaturi privind produsele ESD potrivite
Hoffmann Group vă oferă totul dintr-o singură sursă:
- Am fi încântați să vă ajutăm să alegeți produsele potrivite în conformitate cu planul de inspecție ESD
- Vă putem oferi ajutorul necesar pentru configurarea EPA-ului conform prevederilor planului de inspecție ESD
Ne puteți contacta prin telefon, e-mail sau fax.
Puteți regăsi o explicație a termenilor esențiali privind ESD/EPA aici:Către glosarul ESD