Placă de bază ESD LIGHTGREY

Cod articol: 972585 LIGHTGREY
(204,32 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungime 60,8 cm
Lăţime 60,8 cm
Grosime 10,5 mm
Material PVC
Suprafaţă neted
Culoarea gri deschis marmorat
Echipare ESD da
Rezistenţă de scurgere 106 Ω
Greutate 4,5 kg
Tip produs Covor de podea ESD

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972585 LIGHTGREY
EAN / GTIN 4057989080000
Număr producător C-208 6205

Descriere

Execuţie:

Plăci din PVC cu câte 2 părţi de dantură pozitivă şi 2 părţi de dantură negativă. Rezistenţa de scurgere cca 106 Ω. Suprafaţă netedă şi substrat de scurgere cu structură tip fagure.
Se recomandă pentru utilaje de transport uzinal, platforme ridicătoare şi stivuitoare cu furcă: până la greutatea totală de 2,5 t cu pneuri dure şi până la 5 t cu anvelope cu aer. Static: 50 kg/cm2.
Construcţia specială a plăcilor de bază permite o amplasare rapidă pe suprafeţe mari de podele industriale disipative. Acestea pot fi montate pe toate bazele dure (trebuie doar să fie relativ plane, putând fi uzate şi chiar umede) precum şi pe covoarele de pardoseală minim sau deloc pregătite.
Gri deschis marmorat.

Notă:

Împământarea printr-un cablu de cupru a stratului de acoperire a podelei Cod 972591 şi kit de împământare Cod 972590. Vă rugăm să le comandaţi separat. Împământarea trebuie realizată de către un specialist.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături