Scaun rotativ ESD pentru lucru, tapiţerie din material textil, cu role, de joasă înălţime ESD

Cod articol: 972650 ESD
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă scaun: 120
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă scaun 120 kg
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Execuţie cu role
    Lăţimea scaunului 470 mm
    Adâncimea scaunului 450 mm
    Înălţimea spătarului 600 mm
    Interval de reglare pe înălţime 480 mm - 630 mm
    Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 40 mm
    Interval de reglare a spătarului 60 mm
    Culoarea materialului scaunului antracit
    Tip produs Scaun rotativ pentru birou

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 972650 ESD
    EAN / GTIN 4062406198169
    Număr producător 972650 ESD

    Descriere

    Execuţie:

    Scaun rotativ ergonomic pentru birou cu sistem mecanic sincron. Pernă de şezut şi spătar din material special conductibil ESD. Împiedică încărcarea statică. Picior conductibil în formă de stea cu 5 braţe din aluminiu. Siguranţă ridicată datorită utilizării unui set de 5 role / glisoare ESD.
    Spaţiu liber de mişcare a braţelor datorită spătarului înalt şi îngust.

    Aplicaţie:

    Pentru a lucra sigur şi controlat cu componentele şi aparatele sensibile ESD. Împiedică deteriorarea componentelor electronice ca urmare a descărcării electrice necontrolate.

    Standard:

    Conductibil conform DIN 61340-5-1.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături