{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime | 750-1000 mm | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg | |
Model cu reglare pe înălţime | mecanic | |
Grosimea plăcii | 40 mm | |
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Model | mLevel | |
Serie | Workstation | |
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 750 mm - 1.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Blat de lucru lungime | 1.000 mm | |
Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
Blat de lucru grosime | 40 mm | |
Principiu de reglare pe înălţime | Structură completă | |
Reglare pe înălţime continuă | nu | |
Material masă lucru | Blat de lucru ESD | |
Strat de acoperire a blatului de lucru | Laminat HPL conductibil | |
Grosimea stratului | 0,8 mm | |
Culoarea suprafeţei blatului de lucru | Gri deschis RAL 7035 | |
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory | nu | |
Greutate | 60 kg | |
Tip produs | Masa de lucru |
Cod articol | 972010 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167004 | |
Număr producător | 972010 1000 |