Workstation mLevel cu strat ESD 1500 mm

Cod articol: 972010 1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Staţie de lucru reglabilă pe înălţime: 750-1000
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: mecanic
  • Grosimea plăcii: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Staţie de lucru reglabilă pe înălţime 750-1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Model cu reglare pe înălţime mecanic
Grosimea plăcii 40 mm
Egalizarea înălţimii 25 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Model mLevel
Serie Workstation
Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la 750 mm - 1.000 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 40 mm
Principiu de reglare pe înălţime Structură completă
Reglare pe înălţime continuă nu
Material masă lucru Blat de lucru ESD
Strat de acoperire a blatului de lucru Laminat HPL conductibil
Grosimea stratului 0,8 mm
Culoarea suprafeţei blatului de lucru Gri deschis RAL 7035
Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory nu
Greutate 70 kg
Tip produs Masa de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972010 1500
EAN / GTIN 4062406167011
Număr producător 972010 1500

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru mLevel, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1, spaţiu de lucru adaptat nevoilor dvs. Reglare clasică, manuală, pe verticală, în rastru de 25 mm, cu ajutorul piciorului cu şuruburi de fixare. Scalarea înălţimii exacte de lucru pe partea interioară a mesei, pentru operabilitate simplă. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur. Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru. Fără împământare prin picior.
Cu ţeavă de oţel interioară ca profil de ranforsare.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături