Covoraş pentru masă ESD 600X900

Cod articol: 972555 600X900
(115,56 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lăţime 900 mm
Adâncime 600 mm
Culoarea Gri platinat
Tip produs Covoraş pentru masă ESD

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Număr producător C-184 110P 10,3

Descriere

Execuţie:

Covoraş pentru masă ESD în două straturi, cu parte inferioară antialunecare şi colţuri rotunjite. Strat de acoperire din material rezistent la ciocanul de lipit, care de ex. nu înnegreşte contactele de argint nici sub efect prelungit. Prin aplicarea unui substrat de foarte mică rezistenţă (< 104 Ω), se ating rezistenţe de scurgere constante în orice punct al covoraşului pentru masă. Rezistenţă de scurgere: 107 – 108 Ω. Culoare: gri platinat.

Adaptat pentru:

Cu 2 racorduri pentru buton 10,3 mm.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături