Există o alternativă la acest produs

Brăţară textilă de împământare Buton 4,0 mm B

Cod articol: 972801 B
Reducere
9,10 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Spălare: 30 °C rufe colorate

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică ESD
Spălare 30 °C rufe colorate
Lungime 240 mm
Lăţime 22 mm
Culoarea albastru
⌀ butonului 4 mm
Împământare pentru persoane primară
Fără metal da
Reglabil individual în funcţie de circumferinţa articulaţiei mâinii da
Tip produs Brăţară de împământare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972801 B
EAN / GTIN 2050002081628
Număr producător C-189 145-N 4,0

Descriere

Execuţie:

Complet fără metal cu excepţia contactului (fără contact metalic pe piele). Fibre conductoare electrice ţesute în bandă şi material plastic conductor electric pe partea interioară a bridei. Varianta standard echipată cu racord de buton de 4,0 mm (compatibil internaţional). Brăţările de împământare sunt reglabile individual la circumferinţa încheieturii mâinii purtătorului. Brăţările se pot spăla la 30 °C.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături