Există o alternativă la acest produs

Brăţară textilă de împământare Buton 4,0 mm DR

Cod articol: 972801 DR
Reducere
9,10 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Spălare: 30 °C rufe colorate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică ESD
Spălare 30 °C rufe colorate
Lungime 240 mm
Lăţime 22 mm
Culoarea roşu închis
⌀ butonului 4 mm
Împământare pentru persoane primar
Fără metal da
Reglabil individual în funcţie de circumferinţa articulaţiei mâinii da
Tip produs Brăţară de împământare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972801 DR
EAN / GTIN 2050002081659
Număr producător C-195 500-N 4,0

Descriere

Execuţie:

Complet fără metal cu excepţia contactului (fără contact metalic pe piele). Fibre conductoare electrice ţesute în bandă şi material plastic conductor electric pe partea interioară a bridei. Varianta standard echipată cu racord de buton de 4,0 mm (compatibil internaţional). Brăţările de împământare sunt reglabile individual la circumferinţa încheieturii mâinii purtătorului. Brăţările se pot spăla la 30 °C.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături