DSC-EC 100.00-111.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Cod articol: 4841264
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841264
EAN / GTIN 7291075448542
Număr producător 4841264
L-Număr L24020 260

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 89 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I23
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 111.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 100 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături