Chave dinamométrica eletrónica HOLEX HCT
A ferramenta de binário do futuro é digital
A chave dinamométrica/angular eletrónica HOLEX HCT não só oferece uma maior liberdade de movimento durante a utilização, mas também uma transmissão de dados simples e segura dos seus valores de medição. O armazenamento e transferência de valores manuais e demoradas é agora coisa do passado!
HCT significaHoffmann Group Connected Toolse é a plataforma de digitalização dos seus processos de medição. O HCT usa ferramentas avançadas com Bluetooth e aplicações inovadoras para transferir automaticamente dados de medição para smartphones, tablets e computadores, o que significa que pode trabalhar de forma mais rápida, eficaz e com mais precisão do que antes.
A chave dinamométrica eletrónica HOLEX HCT oferece-lhe muitos benefícios
- Documentação digital rápida e fácil: os valores de medição gravados podem ser documentados usando a aplicação Bluetooth ou Bluetooth HID.
- Evite erros e poupe tempo: uma ligação Bluetooth paralela à aplicação e ao PC garante que a chave dinamométrica HOLEX também possa ser configurada quando ligada a um PC (basta transferir valores de medição guardados através da aplicação).
- É possível definir o modo de ligação segura: nenhum dado é perdido.
- As faixas de medição são sempre conseguidas de forma fiável: através de sinais visuais (visor a cores), acústicos e hápticos.
- Já não são necessárias alterações cansativas da bateria: graças à bateria de iões de lítio (a mesma plataforma da bateria que a chave dinamométrica GARANT HCT ).
- Mais liberdade de movimento: não há cabos irritantes de transmissão de dados.
As funcionalidades inovadoras apoiam os seus processos de medição
- Emissão de dados por Bluetooth (usando HID diretamente num PC ou através da aplicação)
- Com a ajuda das aplicações HCT, pode expandir a chave dinamométrica HOLEX HCT com inúmeras funções adicionais. A aplicação móvel HCT está disponível gratuitamente nas lojas de aplicações. Há ainda uma aplicação com mais funções disponível para Windows com valor acrescentado. No entanto, a chave dinamométrica também pode ser utilizada de forma independente sem aplicação.
- Visor: Ecrã a cores de 2,0 polegadas, regulável com indicador de bateria
- Apresentação e valores: Modos de função de pico e rasto
- Roquete reversível integral
- Classe de proteção IP40, o monitor é à prova de salpicos
- Proteção por palavra-passe e sinais de aviso (hápticos, visuais e acústicos)
- Entrada de dimensão de referência: Ao usar extensões, basta inserir o novo valor (dimensão de referência adicional).
- Medição do ângulo de rotação: Depois de uma ativação única na “Go Digital Store”, o ângulo de rotação e o binário são visíveis ao mesmo tempo.
Veja a chave dinamométrica eletrónica da HOLEX em ação
Saiba neste vídeo como pode transferir os valores medidos de forma fácil e automática com a nova chave dinamométrica HOLEX HCT. Marko Künstler, Gestor de Projeto Sénior “Engenharia de Produto e Processo” do Hoffmann Group, apresenta a funcionalidade num exemplo prático.
Liberte todo o potencial da chave dinamométrica eletrónica HOLEX com as aplicações HCT
A aplicação móvel HCT e a aplicação para Windows HCT permitem-lhe adicionar uma série de outras funcionalidades à sua ferramenta compatível com Bluetooth. Isto significa que os processos são integrados no seu fluxo de produção de forma ainda mais eficiente e que o padrão de qualidade da sua empresa melhora muito.
As aplicações oferecem-lhe muitos benefícios:
- Clareza: Uma aplicação para vários grupos de ferramentas.
- Facilidade de utilização: As ferramentas podem ser operadas e ajustadas através da aplicação.
- Poupança de tempo: Registar automaticamente os valores de medição.
- Organização: Listar e gerir as suas ferramentas através da aplicação no futuro.
Mais ferramentas compatíveis com Bluetooth
Vantagens de utilizar o analisador de binário HCT em conjunto com uma chave dinamométrica HCT:
- Apresentação simultânea dos valores de medição da chave dinamométrica HCT e do analisador de binário HCT no visor do analisador de binário.
- Visualização e avaliação automática dos valores de pico alcançados pela chave dinamométrica HCT e pelo analisador de binário HCT.
- As chaves dinamométricas HCT bloqueadas devido a sobrecarga podem ser novamente libertadas utilizando o analisador de binário.