Micrómetro de interiores XT digital 6-8

N.º do artigo: 428602 6-8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 26,56 € /pçs.
  • 52,77 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Aplicação sem fios: HID (Human Interface Device); Software de fabricante; HCT Mobile App

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
Norma DIN 863
Faixa de medição 6 mm - 8 mm
Leitura selecionável 0,01 / 0,001 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,004 mm
Medida a 1,9 mm
Profundidade de medição standard 58 mm
Profundidade de medição com extensão 121 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
Tipo de proteção IP IP 67
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); Software de fabricante; HCT Mobile App
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428602 6-8
EAN/GTIN 5051102210496

Descrição

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 pontos para medição do orifício cego a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Función:

  • Comutação entre mm/polegadas.
  • Definição de 4 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498948.
Dongle USB n.º 498952.
Anéis de ajuste n.º 484030.
Extensões n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta