Versão:
- Visor: Visor TFT grande de 2 polegadas, de alto contraste e ângulo de visão estável. Com indicação de pilha.
- Roquete fixo com alavanca de conversão.
- Indicador: Peak (valor de pico) e Track (contínuo).
- Modos: Indicação de binário; acionar o binário.
- Casos de aparafusamento e diagramas de sequência podem ser programados diretamente na chave, bem como de forma prática através da aplicação.
- Possíveis aplicações de rádio: HCT Windows App e HCT Mobile App. O comprovador tem uma interface bidirecional. O comprovador também pode ser operado de forma independente (sem aplicação).
- Aplicação: Para ativar a HCT Windows App, são necessários o dongle de Bluetooth® n.º 498999 STICK (licença) e o software da aplicação Windows (https://hog.tools/win-app-hct). A HCT Mobile App está disponível gratuitamente para iOS e Android.
- Emissão de dados: Através do Bluetooth®. Através das aplicações como ficheiro .csv ou diretamente na chave dinamométrica através da interface HID para documentação digital simples e prática.
- Permissão rádio: As chaves dinamométricas com interface Bluetooth® têm uma permissão de rádio válida em todos os países da UE, na Suíça, na Noruega, na Turquia e no Reino Unido.
- Proteção por palavra-passe: possível como proteção contra acesso não autorizado ao menu (palavra-passe principal).
- Os sinais de aviso são hápticos (vibração), óticos (mudança de cor no visor) e acústicos (sinal sonoro). O tempo de pré-aviso pode ser definido individualmente. Os sinais de aviso hápticos e acústicos podem ser desativados conforme desejado.
- Entrada simples de dimensão de punção: Em caso de utilização de extensões, só é preciso introduzir o novo valor (calibre adicional). Acabam-se assim os morosos cálculos com fórmulas.
- Classe de proteção IP40
- O punho monocomponente da chave dinamométrica assegura uma ergonomia especial e uma alta transferência de força.
- Resistente a óleos, massas, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol.
- Idiomas: Alemão, inglês, espanhol, italiano, francês.
- Definição de fábrica: É possível repor as definições de fábrica.
- A hora e a data na chave são automaticamente atualizadas aquando da ligação à aplicação.
- Indicação da versão do software com número de série, contador de carga e data de calibração.
- Lembrete de calibração: por contagem de carga.
- Função de contagem: O contador de carga é opcionalmente apresentado no ecrã. Este valor pode ser reposto a qualquer momento.
- Última medição: A última medição efetuada pode ser fácil e rapidamente acedida a partir do ecrã principal.
- Característica premium: Se necessário, a medição do ângulo de rotação pode ser ativada individualmente como licença adicional através da nossa GO DIGITAL STORE. Pode ser encontrada em http://ho7.eu./holex-hct.
Unidade de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Vantagem:
Atualize o firmware da aplicação e do Bluetooth® das suas chaves dinamométricas HCT para tirar o máximo partido das respetivas vantagens! Firmware da aplicação a partir de 1.1.10, firmware do Bluetooth® a partir de 1.3.6.
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsBenefícios da transmissão de rádio com Bluetooth®:
- Transferência de dados simples: Ao premir um botão, o resultado da medição é transferido diretamente para a aplicação do PC (por exemplo, Excel ou Word) ou para o smartphone - não é necessário nenhum dongle.
- Liberdade de movimento: Sem cabos de transmissão de dados interferentes.
- Independência local: As medições podem ser realizadas diretamente na máquina e transmitidas para a sua aplicação através de rádio.
- Transmissão segura de dados: Sem erros de leitura ou transmissão - integração de vários instrumentos de medição possível.
Norma:
Testado conforme DIN EN ISO 6789.
Precisão:
Binário: No sentido horário ±2%, no sentido anti-horário ±3%.
Dados de utilização:
Legenda para desenho e fórmula:
l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito
Material fornecido:
1 Bateria Li-ion disponível comercialmente, tipo 18650 3.6V / 3400 mAh (recarregável diretamente na ferramenta através da ficha USB-C). Inclui uma caixa de plástico resistente.
Nota:
As baterias adicionais correspondentes estão disponíveis sob o n.º
081574 tam. 3500. Carregador para 4 baterias disponível como opção sob o tam.
081590 4UTRA.
Warning:
Určené použitie- Na kontrolované uťahovanie a uvoľňovanie skrutiek alebo matíc.
- Pre uťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
- Na priemyselné použitie.
- Pred použitím ho nechajte aspoň 30 minút zohriať na okolitú teplotu.
- Používajte len vtedy, keď bezpečne stojíte a máte dostatočnú voľnosť pohybu.
- Udržujte rukoväť čistú. Keď je znečistená, pred použitím ju vyčistite.
- Pred použitím skontrolujte technicky bezchybný a prevádzkovo bezpečný stav.
- Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
- Po páde alebo kolízii s inými predmetmi ju znovu použite až po úplnom otestovaní a kalibrácii.
- Pravidelne kalibrujte a nastavujte.
- Nepoužívané zdierky vždy zakryte.
Nevhodné použitie- Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
- Neprekračujte maximálny krútiaci moment momentového kľúča, vložky nástrčného kľúča, pevnej račne a skrutkového spojenia.
- Nepoužívajte ako úderový nástroj, nehádžte.
- Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
- Nepracujte vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Nevykonávajte neoprávnené zmeny.