Paquímetro digital HCT com Bluetooth e medidor de profundidade redondo 150

N.º do artigo: 412792 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 20,71 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 11,52 € /pçs.
sob pedido
Em stock
116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • medidor de profundidade: ⌀ 1,6
  • Interface: Interfaz Bluetooth
  • Aplicação sem fios: HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Desvio de medição E MPE ± 0,03 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade ⌀ 1,6
Interface Interfaz Bluetooth
Comprimento do bico 40 mm
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
Tecnologia de medição digital
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
embalagem Caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pila de botón
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 n.º CR2032
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412792 150
EAN/GTIN 4062406629465
Número do fabricante 412792 150

Descrição

Versão:

Paquímetro digital com Bluetooth 5.0. Mostrador LCD de leitura fácil. Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Superfície fácil de agarrar. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID). Desativação automática programável e acesso automático programável ao modo SLEEP através da app HCT.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta