Comparador digital HCT com Bluetooth® Leitura 0,01 mm, Faixa de medição: 12,5mm

N.º do artigo: 434008 12,5
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • 5,42 € /pçs.
  • 23,40 € /pçs.
  • 29,13 € /pçs.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface Bluetooth®
  • embalagem: caixa estável
  • Aplicação sem fios: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 12,5 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,025 mm
Interface Interface Bluetooth®
Força de medição 0,8 – 1,4 N
⌀ do veio de fixação h7 8 mm
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 58 mm
Espessura da caixa 26 mm
embalagem caixa estável
Olhal na parede traseira do comparador não
Aplicação sem fios HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Comparador
Tensão nominal 3 V

Identificação e classificação

Número do artigo 434008 12,5
Copiar
EAN/GTIN 4062406735012
Copiar
Número do fabricante 434008 12,5
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Comparador digital de design compacto com visor digital de alto contraste.
  • Inversão do sentido de contagem.
  • Caixa muito elegante.

Versão com Bluetooth® 5.0. Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).
Interface USB-C para alimentação de energia.

Material fornecido:

Inclui tampa de olhal e 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person