{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE (gama de medição) | 0,035 mm | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Força de medição | 0,8 – 1,7 N | |
⌀ do veio de fixação h7 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
Espessura da caixa | 26 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pilha botão | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Comparador | |
Tensão nominal | 3 V |
Número do artigo | 434008 25 | |
EAN/GTIN | 4062406735029 | |
Número do fabricante | 434008 25 |