{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 12 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 2 %; ±3 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 grau | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | HCT | |
Comprimento total L | 370 mm | |
Faixa de binário | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Faixa de binário | 1,8 lbfft - 9 lbfft | |
Faixa de binário | 21 lbfin - 106 lbfin | |
Resolução | 0,01 Nm | |
Resolução do ângulo | 0,1 grau | |
Peso | 735 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 21,1 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | háptico; acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Motor de vibración | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 3,4 Ah | |
Tensão nominal | 3,6 V | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
Dados protocoláveis | sí | |
Diagonal do visor | 2,8 polegada | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | indicadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | |
Método de medição | Par de giro; Ángulo de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 282 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 303 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655010 12 | |
EAN/GTIN | 4062406297596 | |
Número do fabricante | 655010 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica HCT 12
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
676,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
255,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
360,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
502,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
676,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Indicação | digital | digital | digital | digital | digital |
Faixa de binário | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Comprimento total L | 370 mm | 216 mm | 345 mm | 355 mm | 370 mm |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | ajustável | não ajustável | ajustável | ajustável |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 303 mm | 176,3 mm | 269 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Tipo de produto | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |