{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 12 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 2 %; ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 216 mm | |
Faixa de binário | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Resolução | 0,01 Nm | |
Peso | 650 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | LR3 | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
Dados protocoláveis | sí | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | indicadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 176,3 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655345 12 | |
EAN/GTIN | 4045197503817 | |
Número do fabricante | 655345 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave dinamométrica eletrónica 12
sob pedido
Em stock
299 peças em stock
255,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
676,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
502,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
676,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Resolução | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm | 0,01 Nm |
Sinalização de ativação | óptica; acústica | háptico; acústica; háptico | háptico; háptico | visual; sonoro; háptico |
Alimentação de energia | con pilas | a batería | a batería | A bateria recarregável |
Método de medição | Par de giro | Par de giro; Ángulo de giro | Par de giro | Binário; Ângulo de rotação |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustável |