{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 50 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 2 %; ±3 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 grau | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | HCT | |
Comprimento total L | 407,5 mm | |
Faixa de binário | 10 Nm - 50 Nm | |
Faixa de binário | 7,5 lbfft - 37 lbfft | |
Faixa de binário | 89 lbfin - 433 lbfin | |
Resolução | 0,01 Nm | |
Resolução do ângulo | 0,1 grau | |
Peso | 890 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 28 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | háptico; acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Motor de vibración | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 3,4 Ah | |
Tensão nominal | 3,6 V | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
Dados protocoláveis | sí | |
Diagonal do visor | 2,8 polegada | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | indicadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | |
Método de medição | Par de giro; Ángulo de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 309,2 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 337,2 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655010 50 | |
EAN/GTIN | 4062406298012 | |
Número do fabricante | 655010 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica HCT 50
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
716,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
360,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
533,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
716,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Peso | 890 g | 860 g | 755 g | 890 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Quadrado de acionamento (roquete) | Quadrado de acionamento (roquete) | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | Ponteiro de arraste | digital, ajustável | digital, ajustável |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 337,2 mm | 307 mm | 330,5 mm | 337,2 mm |
Tipo de produto | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica |