{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 50 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 %; ±3 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 grau | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Interface | Interface USB | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 407,5 mm | |
Faixa de binário | 10 Nm - 50 Nm | |
Faixa de binário | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Faixa de binário | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Resolução | 0,01 Nm | |
Resolução do ângulo | 0,1 grau | |
Peso | 890 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 28 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | visual; sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | Motor de vibração | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de pilha | 18650 | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3,4 Ah | |
Tensão nominal | 3,6 V | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | eletrónico | |
Dados protocoláveis | sim | |
Diagonal do visor | 2,8 polegada | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | |
Método de medição | Binário; Ângulo de rotação | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 309,2 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 337,2 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655013 50 | |
EAN/GTIN | 4062406577902 | |
Número do fabricante | 655013 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica 50
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
716,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
360,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
716,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
533,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Peso | 890 g | 860 g | 890 g | 755 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Relatório de ensaio do fabricante |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | Quadrado de acionamento (roquete) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | Ponteiro de arraste | digital, ajustable | digital, ajustável |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 337,2 mm | 307 mm | 337,2 mm | 330,5 mm |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica |