{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 340 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 %; ±3 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 grau | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Interface | Interface USB | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 650 mm | |
Faixa de binário | 68 Nm - 340 Nm | |
Faixa de binário | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Faixa de binário | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Resolução | 0,1 Nm | |
Resolução do ângulo | 0,1 grau | |
Peso | 1.625 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 34 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | visual; sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | Motor de vibração | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de pilha | 18650 | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3,4 Ah | |
Tensão nominal | 3,6 V | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | eletrónico | |
Dados protocoláveis | sim | |
Diagonal do visor | 2,8 polegada | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | |
Método de medição | Binário; Ângulo de rotação | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 542 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 576 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655013 340 | |
EAN/GTIN | 4062406578138 | |
Número do fabricante | 655013 340 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica 340
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
966,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
333,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
543,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
966,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
712,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Indicação | digital | digital | digital | digital | digital |
Faixa de binário | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A pilhas | A pilhas | a batería | A bateria recarregável |
binário máximo | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Precisão de medição do binário | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ± 2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica |