{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 2 µm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
Passo do fuso | 1 mm | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Modelo do fuso | temperado e retificado | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 12 mm | |
Comutação entre medição relativa/absoluta | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Modelo da área de medição | Metal duro | |
embalagem | caixa estável | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pilha botão | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 421575 0-25 | |
EAN/GTIN | 4067263036654 | |
Número do fabricante | 421575 0-25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo digital HCT IP67 e Bluetooth 0-25
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
370,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 788 peças em stock
126,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Tipo de pilha | Pilha botão | Pilha botão |
Alimentação de energia | A pilhas | A pilhas |
Limite de erro | 2 µm | 4 µm |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 6,5 mm |