{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Limite de erro | 4 µm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pilha botão | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 421492 0-25 | |
EAN/GTIN | 4062406051488 | |
Número do fabricante | 421492 0-25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro externo digital 0-25
sob pedido
Em stock
2 788 peças em stock
126,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
370,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Tipo de pilha | Pilha botão | Pilha botão |
Alimentação de energia | A pilhas | A pilhas |
Limite de erro | 4 µm | 2 µm |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 6,5 mm |