{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 75 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 3 µm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
Passo do fuso | 1 mm | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Modelo do fuso | templadas y rectificadas | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 12 mm | |
Comutação entre medição relativa/absoluta | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Modelo da área de medição | Metal duro | |
Número de medidas de ajuste | 1 | |
embalagem | Caja estable | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pila redonda | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 421575 75-100 | |
EAN/GTIN | 4067263036685 | |
Número do fabricante | 421575 75-100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Micrómetro externo digital HCT IP67 e Bluetooth 75-100
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
589,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
213,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Tipo de pilha | Pila redonda | Pila redonda |
Tipo de proteção IP | IP 67 | IP 54 |
Faixa de medição | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
Passo do fuso | 1 mm | 0,5 mm |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |