Chave dinamométrica/angular eletrónica GARANT HCT
A chave para binários muito especiais
A chave dinamométrica/chave angular eletrónica GARANT HCT não é só ergonómica. As suas vantagens superam claramente as desvantagens: oferece inúmeras opções para poupar, digitalizar e documentação dos seus perfis de aperto de parafusos. A transferência manual demorada de dados de medição já não é necessária!
HCT significaHoffmann Group Connected Toolse é a plataforma de digitalização dos seus processos de medição. O HCT usa ferramentas avançadas com Bluetooth e aplicações inovadoras para transferir automaticamente dados de medição para smartphones, tablets e computadores, o que significa que pode trabalhar de forma mais rápida, eficaz e com mais precisão do que antes.
Experimente a chave dinamométrica GARANT com Bluetooth em utilização
Marko Künstler, Gestor de Projeto Sénior “Engenharia de Produtos e Processos” no Grupo Hoffmann, guia-o através da apresentação prática no vídeo.
Estas funcionalidades inovadoras apoiam o seu trabalho
- Saída de dados através de Bluetooth® ou através de interface USB-C
- Visor: Ecrã TFT de 2,8 polegadas com ecrã de dupla escala, regulável, bateria e memória
- Podem ser programados vários modos (através da aplicação ou diretamente na ferramenta): apresentação de binário, binário de acionamento, ângulo de rotação de acionamento (também com monitorização de ângulo de rotação); perfis de aperto de parafuso e muito mais
- Apresentação e valores: Pico e rasto, medição do ângulo de rotação, ângulo de rotação e binário visíveis ao mesmo tempo, etc.
- Pega ergonómica
- Fácil entrada de dimensões de referência: Sem cálculos trabalhosos com fórmulas
- Resistente a óleos, gordura, combustível, fluido de travões, Skydrol; classe de proteção IP40
Liberte todo o potencial da chave dinamométrica eletrónica GARANT com as aplicações HCT
A aplicação móvel HCT e a aplicação para Windows HCT permitem-lhe adicionar uma série de outras funcionalidades à sua ferramenta compatível com Bluetooth. Isto significa que os processos são integrados no seu fluxo de produção de forma ainda mais eficiente e que o padrão de qualidade da sua empresa melhora muito.
As aplicações oferecem-lhe muitos benefícios:
- Clareza: Uma aplicação para vários grupos de ferramentas.
- Facilidade de utilização: As ferramentas podem ser operadas e ajustadas através da aplicação.
- Poupança de tempo: Registar automaticamente os valores de medição.
- Organização: Listar e gerir as suas ferramentas através da aplicação no futuro.
Desacarregue agora a aplicação HCT, clara e que ajuda a poupar tempo, gratuitamente:
A chave dinamométrica eletrónica GARANT oferece inúmeras vantagens
- Documentação fácil dos valores medidos de três formas diferentes: Aplicação Bluetooth, Bluetooth HID, cabo USB-C
- Ligação Bluetooth paralela à aplicação e ao PC, para garantir uma definição fácil da chave dinamométrica também quando ligada ao PC
–> Nunca mais volte a perder valores de medição, sem transmissão manual, evite fontes de erro
–> Facilidade de integração nos processos existentes através da transmissão HID
–> Poupança de tempo devido à transmissão de todos os dados de medição guardados através da aplicação. - Fácil de integrar nos processos de produção existentes devido à possibilidade de criar 10 fluxos de trabalho com até 10 perfis de aperto de parafusos cada um. Pode ser criado um total de 100 perfis de aperto de parafusos
–> Economize tempo e aumente a qualidade. Processamento simples dos perfis de aperto dos parafusos guardados. - As gamas de medição são conseguidas de forma fiável devido a sinais visuais (ecrã grande e anel LED), acústicos e hápticos
–> Nunca mais falhe o binário de aperto correto devido a um visor grande, vibração, sinal acústico, anéis LED - Mesmo sem uma vista desobstruída do ecrã, o estado da operação de aperto dos parafusos é detetado através de um anel LED visível de 360° ou de um ecrã espelhado na aplicação.
- A moldagem por injeção ergonómica de 2 componentes impede que a chave dinamométrica deslize na mão, mesmo após uma utilização prolongada.
- Maior precisão através de medição angular.
- Uma bateria de iões de lítio elimina a necessidade de alterações incómodas da bateria. A bateria pode ser carregada diretamente na chave dinamométrica ou externamente.
Experimente a chave dinamométrica GARANT ativada por Bluetooth em utilização
Marko Künstler, Gestor de Projeto Sénior “Engenharia de Produto e Processo” do Hoffmann Group, dá-lhe orientações através da apresentação prática no vídeo.
História do cliente: A EVUM Motors conduz a digitalização da sua gestão de qualidade com a HCT
“Na gestão da qualidade, usamos as chaves dinamométricas/angulares GARANT HCT com capacidade para Bluetooth do Hoffmann Group. Isto oferece-nos funções extraordinárias, a uma relação preço/desempenho imbatível”, diz Gregor Fischer, planeador de produção da EVUM Motors, fabricante de veículos elétricos comerciais.
Saber mais