{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do punção (⌀ do furo) | 12,5 mm | |
para rosca métrica conforme DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
para rosca de conduta conforme DIN 40430 | Pg7 | |
Parafuso de pressão | M6×30 | |
⌀ do furo a abrir previamente | 7 mm | |
Tamanho da chave do parafuso de pressão | Hexágono interior tam. 5 mm | |
para espessura do material (chapa aço 37) | 1,5 mm | |
para chapas de aço inoxidável dependendo da resistência até | 1 mm | |
Tipo de produto | Herramienta para perforación |
Número do artigo | 834160 12,5 | |
EAN/GTIN | 2050001756435 | |
Número do fabricante | 834160 12,5 |