{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do punção (⌀ do furo) | 50,5 mm | |
para rosca métrica conforme DIN EN 60423 | M50×1,5 | |
Parafuso de pressão | M 20×1,5 ×70 | |
⌀ do furo a abrir previamente | 21 mm | |
Tamanho da chave do parafuso de pressão | 30 mm | |
para espessura do material (chapa aço 37) | 3 mm | |
para chapas de aço inoxidável dependendo da resistência até | 2 mm | |
Tipo de produto | Herramienta para perforación |
Número do artigo | 834160 50,5 | |
EAN/GTIN | 2050000995668 | |
Número do fabricante | 834160 50,5 |