{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do punção (⌀ do furo) | 63,5 mm | |
para rosca métrica conforme DIN EN 60423 | M63×1,5 | |
Parafuso de pressão | M 20×1,5 ×80 | |
⌀ do furo a abrir previamente | 21 mm | |
Tamanho da chave do parafuso de pressão | 30 mm | |
para espessura do material (chapa aço 37) | 3 mm | |
para chapas de aço inoxidável dependendo da resistência até | 2 mm | |
Tipo de produto | Herramienta para perforación |
Número do artigo | 834160 63,5 | |
EAN/GTIN | 2050001756503 | |
Número do fabricante | 834160 63,5 |