{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do punção (⌀ do furo) | 40,5 mm | |
para rosca métrica conforme DIN EN 60423 | M40X1,5 | |
Parafuso de pressão | M16×1,5×70 | |
⌀ do furo a abrir previamente | 17 mm | |
Tamanho da chave do parafuso de pressão | 24 mm | |
para espessura do material (chapa aço 37) | 2,5 mm | |
para chapas de aço inoxidável dependendo da resistência até | 1,75 mm | |
Tipo de produto | Herramienta para perforación |
Número do artigo | 834160 40,5 | |
EAN/GTIN | 2050000995644 | |
Número do fabricante | 834160 40,5 |