{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do punção (⌀ do furo) | 15,2 mm | |
para rosca de conduta conforme DIN 40430 | Pg9 | |
Parafuso de pressão | M8×1×35 | |
⌀ do furo a abrir previamente | 9 mm | |
Tamanho da chave do parafuso de pressão | 13 mm | |
para espessura do material (chapa aço 37) | 1,5 mm | |
para chapas de aço inoxidável dependendo da resistência até | 1 mm | |
Tipo de produto | Herramienta para perforación |
Número do artigo | 834160 15,2 | |
EAN/GTIN | 2050001756442 | |
Número do fabricante | 834160 15,2 |