{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,2 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 3 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | revestidos de plástico | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723150 200 | |
EAN/GTIN | 4003773034056 | |
Número do fabricante | 74 01 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de corte lateral resistente, polido 200
sob pedido
Em stock
256 peças em stock
22,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
301 peças em stock
26,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
421 peças em stock
17,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Punho | revestidos de plástico | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | não | não |
com mola de abertura ativável | não | não | não |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | cromado | pulido |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |