Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho 200

N.º do artigo: 723040 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
313 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4,2 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 3 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 723040 200
EAN/GTIN 4045197417008
Número do fabricante 723040 200

Descrição

Ejecución:

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.
Alicate cromado, punhos com bainhas multicomponente ergonómicas otimizadas com superfície de Haptoprene de fácil preensão.

Aplicación:

Para todos os fios (longa vida útil da ferramenta, mesmo com fio rígido). Altamente resiliente para uso contínuo de serviço pesado.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho  200

Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho 200

sob pedido
Em stock
313 peças em stock
26,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
421 peças em stock
17,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Punho Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Alicate de corte lateral de alto desempenho não não
com mola de abertura ativável não não
Superfície cromado sem revestimento
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,5 mm 2,5 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4,2 mm 4,2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta