Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho 180

N.º do artigo: 723040 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
390 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 180 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 3,8 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2,7 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 723040 180
EAN/GTIN 4045197416995
Número do fabricante 723040 180

Descrição

Ejecución:

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.
Alicate cromado, punhos com bainhas multicomponente ergonómicas otimizadas com superfície de Haptoprene de fácil preensão.

Aplicación:

Para todos os fios (longa vida útil da ferramenta, mesmo com fio rígido). Altamente resiliente para uso contínuo de serviço pesado.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho  180

Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho 180

sob pedido
Em stock
390 peças em stock
25,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
556 peças em stock
16,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 180 mm 180 mm
Punho Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Superfície cromado sem revestimento
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2,7 mm 2,7 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,2 mm 2,2 mm
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta