Alicate de corte lateral resistente, liso 180

N.º do artigo: 723400 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
556 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 180 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 3,8 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2,7 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície sem revestimento
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 723400 180
EAN/GTIN 4045197166258
Número do fabricante 723400 180

Descrição

Ejecución:

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.
Alicates nus, pegas cobertas de plástico.

Aplicación:

Para todos os fios (longa vida útil da ferramenta, mesmo com fio rígido). Altamente resiliente para uso contínuo de serviço pesado.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral resistente, liso  180

Alicate de corte lateral resistente, liso 180

sob pedido
Em stock
556 peças em stock
16,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
390 peças em stock
25,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 180 mm 180 mm
Punho revestido com plástico Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Superfície sem revestimento cromado
Potência de corte de fio duro até ⌀ 2,7 mm 2,7 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,2 mm 2,2 mm
Material Aço cromo-vanádio Aço cromo-vanádio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta