Alicate de corte lateral resistente, liso 200

N.º do artigo: 723400 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
421 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4,2 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 3 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície sem revestimento
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 723400 200
EAN/GTIN 4045197166265
Número do fabricante 723400 200

Descrição

Ejecución:

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.
Alicates nus, pegas cobertas de plástico.

Aplicación:

Para todos os fios (longa vida útil da ferramenta, mesmo com fio rígido). Altamente resiliente para uso contínuo de serviço pesado.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral resistente, liso  200

Alicate de corte lateral resistente, liso 200

sob pedido
Em stock
421 peças em stock
17,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
313 peças em stock
26,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Punho revestido com plástico Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Alicate de corte lateral de alto desempenho não não
com mola de abertura ativável não não
Superfície sem revestimento cromado
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 2,5 mm 2,5 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 4,2 mm 4,2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta