{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4,6 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 3,5 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | revestido com plástico | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça polida | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723150 250 | |
EAN/GTIN | 4003773034063 | |
Número do fabricante | 74 01 250 |