{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 3,8 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,7 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | revestidos de plástico | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 723150 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022008 | |
Número do fabricante | 74 01 180 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate de corte lateral resistente, polido 180
sob pedido
Em stock
441 peças em stock
20,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
349 peças em stock
25,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
551 peças em stock
16,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Punho | revestidos de plástico | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | cromado | pulido |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |