{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 210 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de produto | Tenaza de corte |
Número do artigo | 706610 210 | |
EAN/GTIN | 4003773013143 | |
Número do fabricante | 50 00 210 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tenaz pesada 210
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
13,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
507 peças em stock
8,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 210 mm | 210 mm |
Norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | atramentados en negro, cabeza pulida |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite |
Tipo de produto | Tenaza de corte | Tenaza de corte |